Electrode rutile universelle selectarc 51
Electrode enrobee Universelle 51
ELECTRODE DE SOUDURE TYPE 51 3,2X350
Art. N° 098251 32
EAN 4058794651713
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Fusion agréable et laitier d'enlèvement facile
Nuances d'acier soudables
- Acier de construction
NF A 35.501 : A33, A34-2. E24-2,3, E28-2,3, E30-2,3, A50-2
- Tubes aciers
StE 210-7, 240-7, 290-7, 320-7, St 35, St 35-4,8, St 45, St 45-4,8
- Tôles navales : qualités A et B
- Aciers pour chaudières et appareils à pression
NF A 36.205 : A37CP, A42CP, A48CP
- Courant alternatif (UO > 40 V) et continu (- à l'électrode)
NF A 81309 : E 512/2 R12
AWS A 5.1 : E 6013
ISO 2560 : E 512 R 12
DIN 1913 : E 5122 R 3
Homologations : BV - LR - TÜV - GDF - DB
Fiches de données de sécurité(X)
Constructions métalliques, Réservoirs, Tuyauteries, Travaux artisanaux, Serrureries
Diamètre de câble (Ø) | 3,2 mm |
Longueur | 350 mm |
Courant min./max. | 110-110 A |
Normes | ISO 2560-A |
Revêtement de l'électrode de soudage | Rutile |
Résistance à la traction min. | 0 N/mm² |
Courant min. | 110 A |
Intensité max. | 110 A |
Allongement longitudinal min. | 0 % |