Embase à visser
Embase à visser
EMBASE A VISSER
Art. N° 050339518
EAN 4045989081660
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
Pour le passage de colliers d'installation
- Couleur : noir
- L'écartement mural assure la protection des câbles et tuyaux contre tout frottement sur la paroi de fixation
Fixation par
- Vis à tête cylindrique Ø 4,8 mm
- Patte à vis avec tête filetée Ø 6,6 mm
- Cheville à frapper (type 1) Ø 5 mm
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'application
Pour le passage de colliers d'installation de largeur maximale 9 mm
![]() | |
Longueur x largeur | 25 x 14 mm |
Diamètre du trou (c) | 5 mm |
Hauteur (h) | 18 mm |
Matière | Polyamide - PA 6.6 |
Couleur | Noir |