Embase cadre réglable à visser TIOMOS
Embase cadre réglable à visser
TIOMOS EMB. CADRE A VISSER H15
Art. N° F058139825
EAN 9003012982914
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Réglage 1D, 4 points de fixation
- Réglage en hauteur précis par système excentrique
- En acier nikelé
- A fixer à l'aide de vis à bois standard 3,5 mm
Indication
A fixer avec des vis pour panneau de particules
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Hauteur de la plaque de montage | 1,5 |
Type de montage | A visser |
Nombre de points de montage | 4 points |
Matière | Acier |
Finition | Nickelé |
Réglage de hauteur | +/- 2mm |
Réglage de la profondeur | + 3mm/- 2mm |