Embout six pans mâle C 6.3 (1/4 pouce)
Embout six pans mâle C 6.3 (1/4) POWERDRIV
EMBOUT P/VIS 6P.CREUX-1/4-L.25MM-M 6
Art. N° 061417696
EAN 4045989960392
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
Vissage rapide, sûr et facilité
- La force est répartie sur l'ensemble des surfaces incurvées, de chaque côté de l'hexagone, ce qui vient réduire la charge sur la vis et l'embout
Un seul embout pour outils manuels et électriques
- La queue hexagonale de 1/4 pouce s'adapte à la plupart des supports standard sur les tournevis avec mandrins à embout, tournevis électriques et visseuses sur batterie
- Les rainures de l'empreinte permettent de maintenir fermement l'embout dans l'outil
Embout de vissage robuste
- La conception POWERDRIV brevetée et le matériau de l'embout garantissent une longévité bien supérieure à la moyenne
- L'utilisation à long terme de l'embout réduit les coûts de remplacement et de stockage
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Empreinte | 6 mm |
Type d'empreinte | Pour six pans intérieurs |
Entrainement | C 6,3 (1/4 pouce) |
Type d’entrainement | Six pans extérieurs |
Longueur | 25 mm |