Embout AW® C 6.3 (1/4 pouce) avec embout AW breveté et codage couleur
Embout AW C 6.3 (1/4)
EMBOUT-AW20-ORANGEVIF-1/4-L25MM
Art. N° 06145120
EAN 4099618446344
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Durabilité améliorée sur le long terme
- Les forces d'éjection (rejet) sont pratiquement nulles grâce à la forme AW brevetée de l'embout
- Une répartition homogène des forces empêche de détériorer le revêtement de protection et garantit ainsi une meilleure résistance à la corrosion des têtes de vis
Vissage rapide, sûr et moins difficile
- La forme de l'embout AW optimise la transmission de la puissance lors du vissage
- Le centrage précis de l'embout et la zone de contact maximisée de l'embout dans le tournevis facilitent le vissage, même lors de nombreuses opérations de vissage
Un seul embout pour outils manuels et machines-outils
- L'empreinte hexagonale de 1/4 pouce s'adapte à la plupart des supports standard sur les tournevis avec mandrins à embout, tournevis électriques et visseuses sur batterie
- Les rainures de l'empreinte permettent de maintenir fermement l'embout dans l'outil
Embout de vissage robuste
- La conception AW brevetée et le matériau de l'embout garantissent une longévité bien supérieure à la moyenne
- L'utilisation à long terme de l'embout réduit les coûts de remplacement et de stockage
Fiches de données de sécurité(X)
Empreinte | AW20 |
Entrainement | C 6,3 (1/4 pouce) |
Type d’entrainement | Six pans extérieurs |
Longueur | 25 mm |