Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Embout E 6.3 TX (1/4 pouce) E 6,3 (1/4 pouce)

EMBOUT-TX15-JAUNE-1/4-L70MM

Art. N° 06143315

EAN 4011231512213

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Embout E 6.3 TX (1/4 pouce) E 6,3 (1/4 pouce)

Art. N° 06143315

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 5 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Embout pour toutes les tailles de vis TX courantes

Embout robuste pour la plupart des vis TX


  • L'embout en acier assure une longévité accrue

  • Une gamme de longueurs et de diamètres d'embouts est disponible pour les applications courantes


Un seul embout pour outils manuels et électriques


  • L'empreinte hexagonale de 1/4 pouce s'adapte à la plupart des supports standard sur les tournevis avec mandrins à embout, tournevis électriques et visseuses sur batterie

  • Les rainures de l'empreinte permettent de maintenir fermement l'embout dans l'outil


Embout de tournevis robuste


  • Le matériau de l'embout garantit une longévité bien supérieure à la moyenne

  • La durabilité de l'embout réduit les coûts de remplacement et de stockage
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Empreinte

TX15

Entrainement

E 6,3 (1/4 pouce)

Type d’entrainement

Six pans extérieurs

Longueur

70 mm

Matière

Acier