Embout de vissage 1/4 pouce C 6.3 RW®
Embout RW C 6.3 (1/4)
BIT-RW10-MAUVE-1/4ZO-L25MM
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
L'embout idéal pour la nouvelle génération de vis ASSY
- Plus de puissance grâce à une plus grande zone de contact au niveau de l'embout
- Plus de stabilité et positionnement plus précis grâce à l'ajustement parfait de l'embout dans l'empreinte
- Travail d'une seule main et excellent maintien lors du positionnement grâce à l'effet de connexion stable
- Embout à double impression facilitant l'identification de la taille d'embout
Indication
Un seul embout suffit pour les empreintes RW et AW. Les embouts RW et AW conviennent aux vis à empreintes RW et AW.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Entrainement | 1/4 pouce |
Type d’entrainement | Six pans creux |
Empreinte | RW10 |
Type d'empreinte | RW |
Longueur | 25 mm |