Embout RW® UNF filetage 10-32
Embout RW UNF filetage 10/32
BIT-RW20M-LUMINOUSORANGE-UNF10/32-L45MM
Art. N°
061479 120
EAN 4065746078382
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
L'embout fileté idéal pour la nouvelle génération de vis ASSY lorsqu'il est utilisé pour la fixation de magasin à vis
- Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout
- Plus de stabilité et positionnement plus précis grâce à l'ajustement parfait de l'embout dans l'empreinte
- Pas d'effet de serrage de l'embout dans la vis grâce à un ajustement optimisé
- Facile à poser lorsque l'embout est bloqué avec une bague hexagonale de 5 mm
- Embout à double impression facilitant l'identification de la taille d'embout
Indication
- Le filetage UNF10-32 s'adapte également dans un support à filetage M5
- Les embouts filetés RW sont imprimés avec un anneau de couleur grise et n'ont aucun effet de serrage
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Empreinte | 10-32 UNF |
Empreinte | RW20 |
Longueur | 45 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!