Embout RW® filetage M6
Embout RW filetage M6
BIT-RW20M-LUMINOUSORANGE-M6-L45MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout
- Plus de stabilité et positionnement plus précis grâce à l'ajustement parfait de l'embout dans l'empreinte
- Pas d'effet de serrage de l'embout dans la vis grâce à un ajustement optimisé
- Facile à poser lorsque l'embout est bloqué avec une bague hexagonale de 5,5 mm
- Embout à double impression facilitant l'identification de la taille d'embout
Les embouts filetés RW sont imprimés avec un anneau de couleur grise et n'ont aucun effet de serrage
Fiches de données de sécurité(X)
Empreinte | M6 |
Empreinte | RW20 |
Longueur | 45 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!