Embout C 6,3 TX (1/4 pouce)
Embout TX C 6.3 (1/4)
EMBOUT-TX30-ROUGE-1/4-L25MM
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
Design court pour toutes les tailles de vis TX courantes
Embout robuste pour la plupart des vis TX
- L'embout en acier assure une longévité accrue
- Une gamme de longueurs et de diamètres d'embouts est disponible pour les applications courantes
Un seul embout pour outils manuels et électriques
- L'empreinte hexagonale de 1/4 pouce s'adapte à la plupart des supports standard sur les tournevis avec mandrins à embout, tournevis électriques et visseuses sur batterie
- Les rainures de l'empreinte permettent de maintenir fermement l'embout dans l'outil
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Empreinte | TX30 |
Entrainement | C 6,3 (1/4 pouce) |
Type d’entrainement | Six pans extérieurs |
Longueur | 25 mm |
Matière | Acier |