Embout à fente E 6.3 (1/4 pouce)
EMBOUT, 73MM, 1/4'', ENCOCHE, 1X6
Art. N° 0614175663
EAN 4011231508391
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
73 mm de long, dans toutes les épaisseurs de lame et largeurs de lame courantes
Embout robuste pour diverses applications
- L'embout convient également aux vis filetées, aux vis à bois et aux vis à tôle avec les diamètres les plus courants
- Le matériau de l'embout testé et éprouvé assure une longue durée de vie
Un seul embout pour outils manuels et électriques
- L'empreinte hexagonale de 1/4 pouce s'adapte à la plupart des supports standard sur les tournevis avec mandrins à embout, tournevis électriques et visseuses sur batterie
- Les rainures de l'empreinte permettent de maintenir fermement l'embout dans l'outil
Embout long plat. Article ni repris, ni échangé.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Type d'empreinte | Fente |
Épaisseur x largeur de la lame | 1,0 x 6,0 mm |
Entrainement | 1/4 pouce |
Type d’entrainement | Six pans extérieurs |
Longueur | 73 mm |