Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Embout de vissage à fente 1/4 pouce

Embout à fente C 6.3 (1/4)
EMBOUT, 25MM, 1/4'', ENCOCHE, 0, 6X4, 5

Art. N° 0614175652

EAN 4011231508186

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Embout de vissage à fente 1/4 pouce

Art. N° 0614175652
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
25 mm de long, dans toutes les épaisseurs de lame et largeurs de lame courantes

Embout robuste pour diverses applications


  • L'embout convient également aux vis filetées, aux vis à bois et aux vis à tôle avec les diamètres les plus courants

  • Le matériau de l'embout testé et éprouvé assure une longue durée de vie


Un seul embout pour outils manuels et électriques


  • La queue hexagonale de 1/4 pouce s'adapte à la plupart des supports standard sur les tournevis avec mandrins à embout, tournevis électriques et visseuses sur batterie

  • Les rainures de la queue permettent de maintenir fermement l'embout dans l'outil
Embout plat
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type d'empreinte

Fente

Épaisseur x largeur de la lame

0,6 x 4,5 mm

Entrainement

C 6,3 (1/4 pouce)

Type d’entrainement

Six pans extérieurs

Longueur

25 mm