Embout de vissage à fente 1/4 pouce
Embout à fente C 6.3 (1/4)
EMBOUT, 25MM, 1/4'', ENCOCHE, 1, 2X6, 5
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
25 mm de long, dans toutes les épaisseurs de lame et largeurs de lame courantes
Embout robuste pour diverses applications
- L'embout convient également aux vis filetées, aux vis à bois et aux vis à tôle avec les diamètres les plus courants
- Le matériau de l'embout testé et éprouvé assure une longue durée de vie
Un seul embout pour outils manuels et électriques
- La queue hexagonale de 1/4 pouce s'adapte à la plupart des supports standard sur les tournevis avec mandrins à embout, tournevis électriques et visseuses sur batterie
- Les rainures de la queue permettent de maintenir fermement l'embout dans l'outil
Embout plat
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Type d'empreinte | Fente |
Épaisseur x largeur de la lame | 1,2 x 6,5 mm |
Entrainement | C 6,3 (1/4 pouce) |
Type d’entrainement | Six pans extérieurs |
Longueur | 25 mm |