Embout mâle à filetage femelle
Embout pneumatique enfichable à filetage femelle
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Laiton
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Laiton MS58 |
Filetage de raccordement | Taraud G 1/4 pouce |
Longueur (L) | 33 mm |
Finition | Brut |
Surplat (SW) | 17mm |
Pression max. | 35 bar |
Capacité de débit | 1000 L/min |
Résistance thermique min./max. | -20 à 100 °C |