Embouts enveloppants
Embout enveloppant et de protection pour chaise
EMBOUT-ENVELOPPANT-22MM
Art. N° 0590392230
EAN 4045989638536
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Protection du sol : évite les rayures et les marques sur les revêtements de sol.
Réduction du bruit : diminue les bruits de déplacement des chaises.
Durabilité : fabriqué en caoutchouc résistant à l'usure.
Facilité d'installation : s'enfile facilement sur les pieds de chaise.
Fiches de données de sécurité(X)
- Bureaux : protection des sols dans les espaces de travail.
- Restaurants : réduction du bruit et protection des sols dans les salles de restaurant.
- Écoles : prévention des dommages sur les sols dans les salles de classe.
- Maisons : utilisation domestique pour protéger les planchers et les carreaux.
- Sélection : choisir la taille et la forme d'embout correspondant aux pieds de chaise.
- Préparation : nettoyer les pieds de chaise pour enlever la saleté et la poussière.
- Installation : enfiler l'embout sur chaque pied de chaise en s'assurant qu'il est bien ajusté.
- Vérification : s'assurer que l'embout est bien fixé et qu'il ne se détache pas facilement.
- Maintenance : vérifier périodiquement l'état des embouts et remplacer ceux qui sont usés.
Diamètre extérieur (d1) | 30 mm |
Diamètre intérieur (d2) | 22 mm |
Hauteur (h1) | 28 mm |
Matière | Caoutchouc |
Couleur | Noir |