Enduiplak Perfect
Enduit allégé pour joints ENDUIPLAK PERFECT
ENDUIPLAK PERFECT 20 KG
Art. N° 089260050
EAN 4065746048170
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Enduit prêt à l’emploi.
- Produit allégé pour une application aisée.
- Rendement identique avec 20 kg d’enduit allégé que 27,5 kg d’enduit traditionnel.
- Composé de résine, eau, carbonate de calcium, charges allégeantes, agent de conservation et divers adjuvants. La pâte est de couleur très blanche.
- Excellente glisse lors de l’application.
- Produit adapté pour une application mécanisée : bazooka, airless.
Fiches de données de sécurité(X)
Densité | 1,2 kg/l |
Température de mise en œuvre min./max | +5 jusqu'à +30 °C |
Temps de traitement max. | 2 h |
Couleur | Blanc |
Rapport de mélange | 1:1 |
Capacité de charge | 24 h |
Type de récipient | Seau |
Durée de stockage après production | 12 Mois |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | conteneur d'origine, espace de stockage frais, à l'abri du gel et sec |
Conditions de résilience totale | à 23°C et 50% d'humidité relative |