Enduit de rebouchage poudre
Enduit de rebouchage en poudre
ENDUIT DE REBOUCHAGE POUDRE 15 KILOS
Art. N° 0892600106
EAN 4050641967435
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Enduit en poudre à base de plâtre, carbonate de Calcium, charge minérale, cellulose et divers adjuvants.
- Excellente adhérence sur la plupart des supports
- Sans retrait et sans fissuration
- Ponçage possible une fois sec
- Recouvrement, après séchage complet, par tous types de peintures, enduits à base de plâtre, enduits pâteux, colle papier peint
- Les colles carrelage devront être adaptées aux supports plâtre
Ne pas appliquer sur supports humides. Ne pas utiliser de pâte ayant commencé à durcir
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Enduit conforme à la norme AFNOR NFT 36.005
DTU 59.1 : travaux de peinture
Fiches de données de sécurité(X)
Rebouche fissures, trous et saignées de toutes tailles. Permet aussi de lisser, sceller et fixer. Convient pour tous types de supports tels que plâtre, plaques de plâtre, carreaux de plâtre, béton, enduit ciment, agglos, béton cellulaire, briques, terre cuite
La préparation des supports doit être conforme au DTU 59.1, c’est-à-dire propres, secs, sains, durs, dépoussiérés et exempts de toute trace d’huile de décoffrage
Pour une tenue parfaite de l’enduit, ouvrez, nettoyez et biseautez les fissures avant application.
Application manuelle à l’aide d’un outil spécialisé de type couteau à enduire. Se mélange à l'eau
Taux de gâchage : 2,5 litres d’eau par 5 kilos, 7,5 litres d’eau par seau de 15 kg. Le temps de séchage dépend des conditions ambiantes, de la nature du support et de l’épaisseur d’application
En règle générale, à température ambiante et pour 1 cm d’épaisseur, l’enduit est sec en 4 heures
Poids net | 15 kg |
Densité | 0,9 g/cm³ |
Température de mise en œuvre min./max | 8 jusqu'à 35 °C |
Temps de traitement max. | 4 h |
Couleur | Blanc, nature |
Temps de séchage min./max. | 20 min-240 min |
Rapport de mélange | 7,5 – 8,2l d'eau pour 15kg |
Contenu | 13,5 L |
Type de récipient | Seau |
Durée de stockage après production | 9 Mois |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | de 10°C à 30°C |
Condition d'accessibilité | à 20°C et 65% d'humidité relative |
Conditions relatives au temps de durcissement | selon l'épaisseur de couche |
Surcouchable avec peinture/vernis | Après séchage complet |
Conditions de résilience totale | à 23°C et 50% d'humidité relative |
Quantité d'application en poids/zone | 1 kg/m² |