Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Enrouleur mural pour tuyau d'air comprimé avec boîtier en aluminium DSA 12

Enrouleur mural pneumatique DSA12 aluminium
ENROULEUR AUTO.AIR 8MMX10M ATTACK

Art. N° 069900812

EAN 4053479664378

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Enrouleur mural pour tuyau d'air comprimé avec boîtier en aluminium DSA 12

Art. N° 069900812
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
Enrouleurs pratiques avec flexible en PUR de haute qualité. Pour garantir l'ordre et la sécurité sur le lieu de travail. Egalement adapté à une utilisation avec de l'eau.

Boîtier fermé en aluminium, très robuste


Le flexible et le mécanisme d'enroulement sont protégés contre la poussière et la contamination.



Tuyau en polyuréthane (KPU) haute qualité


Résistance optimale à l'écrasement, aux huiles et aux solvants, d'un poids extrêmement léger. Excellentes propriétés sur les plages de températures élevées comme basses.



Grande capacité de débit du flexible


Aucune chute de pression pour une efficacité accrue et des coûts réduits.



Montage possible au mur, au plafond et sur le sol


Pour une utilisation universelle, sans modifications supplémentaires.



Mécanisme de pivotement sur 150°


Grande liberté de mouvement et grand confort.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur du tuyau

12 m

Diamètre intérieur du tuyau

8 mm

Longueur du flexible d'alimentation

1,5 m

Longueur de flexible (à partir de la bille d'arrêt)

2 m

Diamètre extérieur du tuyau

12 mm

Pression max.

15 bar

Largeur

375 mm

Hauteur

165 mm

Longueur

290 mm

Température d'utilisation min./max.

-5 jusqu'à 50 °C

Diamètre intérieur du tuyau d'alimentation

8 mm

Diamètre externe du flexible d'alimentation

12 mm

Matière du boîtier

Aluminium

Enrouleur mural pour tuyau d'air comprimé avec boîtier en aluminium DSA 12 comprenant:
0 x
Tuyau

SP-HOSE

Description: For compressed air hose reel DSA 8/8 aluminium
Quantité: 0 x
0 x
Câble dalimentation

SP-CONNECTION CABLE

Quantité: 0 x
0 x
Poignée de support

SP-YOKE

Quantité: 0 x