Enrouleur de sangle
Enrouleur de sangle
ENROULEUR DE SANGLE ARRIMAGE-GAR01
Art. N° 096380 249
EAN 4046777513974
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Convient aux sangles mesurant jusqu'à 25 mm de large et jusqu'à 5 mètres de long
- Comprend 2 conteneurs et un levier
- Fabrication en polypropylène
- Plage de températures : -20°C à +60°C
- Diamètre de tambour de sangle : 90 mm.
Fiches de données de sécurité(X)
Désignation du type | GAR01 |
Largeur | 130 mm |
Poids du produit (par pièce) | 0,106 kg |
Couleur | Noir, Rouge signalisation RAL 3020 |
Matière | Polypropylène - PP |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!