Enrouleur mural automatique pour tuyau air comprimé DSA 21/10 avec boîtier en aluminium
Enrouleur automatique tuyau air comprimé DSA 21/10
WE ENROULEUR AUTO.AIR COMP.10MMX17M
Art. N° 0699110
EAN 4045989176946
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Boîtier en aluminium fermé très robuste
Le flexible et le mécanisme d'enroulement sont protégés contre la poussière et la contamination.
Tuyau en polyuréthane (KPU) haute qualité
Poids extrêmement faible associé à une résistance optimale aux chocs, aux huiles et aux solvants. Excellentes propriétés sur les plages de températures élevées comme basses.
Grande capacité de débit du flexible
Aucune chute de pression, pour une efficacité accrue et des coûts réduits.
Convient aux fixations murales, aux plafonds ou aux sols
Convient à une utilisation universelle, sans modifications supplémentaires.
Mécanisme de pivotement sur 150°
Utilisation simple et grande liberté de mouvement.
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur du tuyau | 21 m |
Diamètre intérieur du tuyau | 10 mm |
Longueur du flexible d'alimentation | 2 m |
Longueur de flexible (à partir de la bille d'arrêt) | 1 m |
Diamètre extérieur du tuyau | 14 mm |
Pression max. | 20 bar |
Largeur | 190 mm |
Hauteur | 510 mm |
Longueur | 515 mm |
Température d'utilisation min./max. | -5 jusqu'à 50 °C |
Diamètre intérieur du tuyau d'alimentation | 10 mm |
Diamètre externe du flexible d'alimentation | 14 mm |
Matière du boîtier | Aluminium |
SP-HOSE
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».