Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Enrouleur pour tuyau d'air comprimé ATS-Roll 33 mètres

ATS-Roll enrouleur à air Ø 8 mm

Art. N° 0699011200

EAN 4045989678235

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Enrouleur pour tuyau d'air comprimé ATS-Roll 33 mètres

Art. N° 0699011200

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Rallonge nomade pour réseau d'air comprimé
  • Tuyau armé à passage d’air de Ø 8 mm

  • Longueur de tuyau d’entrée 1,50 m

  • Tenue remarquable aux abrasions et aux différentes huiles

  • Châssis double tube Ø 22 mm, de forte épaisseur

  • Pose debout, à plat ou accroché sur son support mural optionnel

  • Poignée centrée ergonomique pour une répartition idéale des charges lors du transport

  • Pression d’utilisation maxi. 8 bars

  • Muni d’un coupleur de sécurité maintenant automatiquement le raccord en décompressant l’air contenu dans le tuyau d’alimentation

  • Châssis renforcé double tube, pour une excellente rigidité garantissant sa longévité

  • Guide tuyau et châssis adaptés, avec enroulement bas, évitant le débordement du tuyau du tambour

  • Support mural optionnel, simplifiant le rangement ou l’utilisation à un emplacement spécifique (atelier, camion, chantier, etc)

  • Made in Germany
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationMaintenance industrielle, garage automobile, production, maintenance en camping

Largeur

301 mm

Hauteur

400 mm

Longueur

33 m

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Support mural ATS-Roll

Platine daccroche enrouleur de câble

x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Coupleur air comprimé de sécurité ISO 6150 Série B taraudé cylindrique

COUPL.SEC.FEM.TARAUDE 1/4 GAZ PASS.6

Connexion rapide et sécurisée au réseau d'air comprimé
x 1 pcs
Raccord air comprimé ISO 6150 Série B à barbe

RAC.RAP.MALE A BARBE 6À7 MM PASS.6

Raccord permettant un branchement rapide et étanche entre un flexible d'air et un coupleur de sécurité
x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques