Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Enrouleur pour tuyau d'air comprimé DSA-S - ENROULEUR AIR-(DSA 11-S)-1/4IN-D8MM-L11M
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/KXOjw94WveA

Enrouleur pour tuyau d'air comprimé DSA-S - ENROULEUR AIR-(DSA 11-S)-1/4IN-D8MM-L11M - 1

Enrouleur pour tuyau d'air comprimé DSA-S

Enrouleur de flexible de sécur. pneumatique DSA-S
ENROULEUR AIR-(DSA 11-S)-1/4IN-D8MM-L11M

Art. N° 0699080111
EAN 4065746802055

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Enrouleur pneumatique sécurisé, pratique, avec tuyau en polyuréthane de haute qualité pour garantir l'ordre et la sécurité sur le lieu de travail
  • Travail confortable et sûr

  • Le flexible est guidé de gauche à droite lors de l'enroulement afin d'éviter les nœuds

  • Le frein minimise le risque de mouvement incontrôlé du flexible s'il est relâché par inadvertance

  • Le flexible et le mécanisme d'enroulement sont protégés contre la poussière et la contamination par un boîtier en matière plastique fermé et robuste

  • Haute résistance à l'écrasement grâce à sa grande légèreté, et résistance aux huiles et aux solvants

  • Excellent comportement sur les plages de températures élevées comme basses

  • Tuyau en polyuréthane (PUR) haute qualité

  • Flexible à haut débit, plus valve de raccordement innovante sur l'enrouleur

  • Aucune chute de pression pour une efficacité accrue et des coûts réduits

  • Peut être monté au mur, au plafond ou au sol, l'équerre de fixation garantissant une fixation sûre sur des surfaces planes

  • Le flexible peut être remplacé sans devoir ouvrir le boîtier
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Design

Avec filetage externe R 1/4pouce

Longueur du tuyau

11 m

Diamètre intérieur du tuyau

8 mm

Longueur du flexible d'alimentation

1.5 m

Raccord pneumatique

3/8pouce BSP

Longueur de flexible (à partir de la bille d'arrêt)

25 cm

Diamètre extérieur du tuyau

12 mm

Pression max.

16 bar

Largeur

190 mm

Hauteur

308 mm

Longueur

342 mm

Température d'utilisation min./max.

-20 jusqu'à 60 °C

Diamètre intérieur du tuyau d'alimentation

9.5 mm

Diamètre externe du flexible d'alimentation

13.5 mm

Matière du boîtier

Plastique