Enrouleur pour tuyau d'air comprimé DSA-S
ENROULEUR PNEUM DSA18-S 1/4IN-8MM-L18M
Art. N° 069908018
EAN 4056807594132
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Travail confortable et sûr
- Le flexible est guidé de gauche à droite lors de l'enroulement afin d'éviter les nœuds
- Le frein minimise le risque de mouvement incontrôlé du flexible s'il est relâché par inadvertance
- Le flexible et le mécanisme d'enroulement sont protégés contre la poussière et la contamination par un boîtier en matière plastique fermé et robuste
- Haute résistance à l'écrasement grâce à sa grande légèreté, et résistance aux huiles et aux solvants
- Excellent comportement sur les plages de températures élevées comme basses
- Tuyau en polyuréthane (PUR) haute qualité
- Flexible à haut débit, plus valve de raccordement innovante sur l'enrouleur
- Aucune chute de pression pour une efficacité accrue et des coûts réduits
- Peut être monté au mur, au plafond ou au sol, l'équerre de fixation garantissant une fixation sûre sur des surfaces planes
- Le flexible peut être remplacé sans devoir ouvrir le boîtier
Fiches de données de sécurité(X)
Design | Avec filetage externe R 1/4 pouce |
Longueur du tuyau | 18 m |
Diamètre intérieur du tuyau | 8 mm |
Longueur du flexible d'alimentation | 1,5 m |
Raccord pneumatique | 3/8pouce BSP |
Longueur de flexible (à partir de la bille d'arrêt) | 25 cm |
Diamètre extérieur du tuyau | 12 mm |
Pression max. | 16 bar |
Largeur | 496 mm |
Hauteur | 397 mm |
Longueur | 190 mm |
Température d'utilisation min./max. | -20 jusqu'à 60 °C |
Diamètre intérieur du tuyau d'alimentation | 9,5 mm |
Diamètre externe du flexible d'alimentation | 13,5 mm |
Matière du boîtier | Plastique |