Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Enrouleur prolongateur type S

Enrouleur de câble en plastique type S
ENROULEUR CABLE S HO7RN-F 3X2,5 25M

Art. N° 0774872525

EAN 4058794529999

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Enrouleur prolongateur type S

Art. N° 0774872525

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Enrouleur prolongateur avec 4 prises à clapet
  • Enrouleur professionnel

  • Chassis tubulaire. Acier renforcé. Peinture Epoxy

  • Poignée de transport ergonomique

  • Tambour monobloc, matière plastique incassable ø 290 mm

  • Câble H 07 RNF

  • 4 prises à clapet 2 pôles + terre, 230 V 16 A

  • Degré de protection IP 44

NF EN 61242

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de câble

H07RN-F 3x2,5mm²

Longueur de câble

25 m

Design

4 prises de terre, 4 prises CEE, 16 A

Courant nominal

16 A/CA

Tension nominale

230 V/CA

Indice de protection IP

IP 44

Longueur x largeur x hauteur

200 x 290 x 420 mm

puissance (câble déroulé)

3500 W

Puissance (câble enroulé)

1000 W

Normes

EN 61242

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques