Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Enrouleur rétracteur d'outil Martor 9960

MARTOR TOOL RETRACTOR 9960.06

Art. N° 1971014304

EAN 4002632804328

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Enrouleur rétracteur d'outil Martor 9960

Art. N° 1971014304
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
L'enrouleur d'outil évite de perdre ou de faire chuter l'outil de coupe.

L'élément central est le cordon Kevlar robuste, qui peut être prolongé jusqu'à 90 cm. Dès que vous lâchez votre couteau, il revient vers vous via le cordon flexible. Vos mains restent libres pour d'autres activités, et le couteau reste toujours à portée de main.


Le mousqueton est conçu pour votre boucle de ceinture, le cordon en acier à l'autre extrémité est conçu pour l'œillet de votre outil de coupe.


La boucle du cordon d'acier est conçue pour s'adapter à presque tous les couteaux Martor avec un œillet. Pour s'assurer que le cordon Kevlar peut se rétracter immédiatement en cas de besoin, l'enrouleur ne doit pas être utilisé avec des outils pesant plus de 170 g.


Le cordon Kevlar est constamment en mouvement pendant la découpe, ce qui signifie qu'il peut résister à des forces allant jusqu'à 355 N pour être précis. Le cordon Kevlar peut être rallongé jusqu'à 90 cm de longueur, offrant une flexibilité pour l'exécution des tâches.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Plastique