Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Ens. cliquet à molette 1/4 pouce, douilles 24 pcs

COFFRET CLIQUET COMPACT+DOUILLE1/4-24PCS

Art. N° 0965110024

EAN 4068362416262

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Ens. cliquet à molette 1/4 pouce, douilles 24 pcs

Art. N° 0965110024

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

With the most common multi-sockets and bits
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de pièces de l'assortiment

24 PCS

Largeur x hauteur x profondeur

185 x 40 x 95 mm

Ens. cliquet à molette 1/4 pouce, douilles 24 pcs comprenant:
1 x
Cliquet à molette 1/4 pouce double entraînement

CLIQUET DOIGTS POUR EMBOUTS DOUILLES 1/4

Description: With square and hexagon dual drive
Quantité: 1 x
1 x
Porte-embout

RALLONGE 100 MM

Description:
C 6,3 (1/4 pouce)
Pour un travail précis et fiable avec différents embouts
Quantité: 1 x
1 x
Extension 1/4 pouce 100 mm

ADAPTATEUR 6 PANS MALE 1/4 100MM

Description:
Six pans extérieurs
Quantité: 1 x
1 x
Embout de vissage à fente 1/4 pouce

EMBOUT, 25MM, 1/4, ENCOCHE, 0, 8X5, 5

Description:
Épaisseur x largeur de la lame: 0,8 x 5,5 mm
25 mm de long, dans toutes les épaisseurs de lame et largeurs de lame courantes
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6.3 PH (1/4 pouce)

EMBOUT, 25MM, 1/4, CROIX, PH1

Description:
PH1 Longueur: 25 mm Acier
Avec codage couleur
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6.3 PH (1/4 pouce)

EMBOUT-PH2-BLANC-1/4-L25MM

Description:
PH2 Longueur: 25 mm Acier
Avec codage couleur
Quantité: 1 x
1 x
Adaptateur DIN 7428 C 6.3 (1/4 pouce)

CONNECTEUR, 1/4, 1/4, 25MM

Description:
1/4 pouce; Longueur: 25 mm
Adaptateur pratique pour de nombreux outils
Quantité: 1 x
1 x
Embout six pans mâle C 6.3 (1/4 pouce)

EMBOUT P/VIS 6P.CREUX-1/4-L.25MM-M 3

Description:
3 mm
Quantité: 1 x
1 x
Embout six pans mâle C 6.3 (1/4 pouce)

EMBOUT P/VIS 6P.CREUX-1/4-L.25MM-M 4

Description:
4 mm
Quantité: 1 x
1 x
Embout six pans mâle C 6.3 (1/4 pouce)

EMBOUT P/VIS 6P.CREUX-1/4-L.25MM-M 5

Description:
5 mm
Quantité: 1 x
1 x
Embout six pans mâle C 6.3 (1/4 pouce)

EMBOUT P/VIS 6P.CREUX-1/4-L.25MM-M 6

Description:
6 mm
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce)

EMBOUT-TX10-BLEU-1/4-L25MM

Description:
TX10 Longueur: 25 mm
Design court pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce)

EMBOUT-TX15-JAUNE-1/4-L25MM

Description:
TX15 Longueur: 25 mm
Design court pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce)

EMBOUT-TX20-BLANC-1/4-L25MM

Description:
TX20 Longueur: 25 mm
Design court pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce)

EMBOUT-TX25-NOIR-1/4-L25MM

Description:
TX25 Longueur: 25 mm
Design court pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce)

EMBOUT-TX27-1/4-L25MM

Description:
TX27 Longueur: 25 mm
Design court pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce)

EMBOUT-TX30-ROUGE-1/4-L25MM

Description:
TX30 Longueur: 25 mm
Design court pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 1 x
1 x
Cliquet embout 1/4 pouce

CLIQUET À EMBOUT 100 MM

Description:
Chromé 100 mm
Quantité: 1 x
1 x
Douille multi 1/4 pouce Bi-hexagonale, multi-profil

DOUILLE MULTI - 1/4 - M 5

Description:
5mm
Pour le serrage/desserrage des 5 têtes de vis les plus couramment utilisées
Quantité: 1 x
1 x
Douille multi 1/4 pouce Bi-hexagonale, multi-profil

DOUILLE MULTI - 1/4 - M 6

Description:
6mm
Pour le serrage/desserrage des 5 têtes de vis les plus couramment utilisées
Quantité: 1 x
1 x
Douille multi 1/4 pouce Bi-hexagonale, multi-profil

DOUILLE MULTI - 1/4 - M 8

Description:
8mm
Pour le serrage/desserrage des 5 têtes de vis les plus couramment utilisées
Quantité: 1 x
1 x
Douille multi 1/4 pouce Bi-hexagonale, multi-profil

DOUILLE MULTI - 1/4 - M 10

Description:
10mm
Pour le serrage/desserrage des 5 têtes de vis les plus couramment utilisées
Quantité: 1 x
1 x
Douille multi 1/4 pouce Bi-hexagonale, multi-profil

DOUILLE MULTI - 1/4 - M 11

Description:
11mm
Pour le serrage/desserrage des 5 têtes de vis les plus couramment utilisées
Quantité: 1 x
1 x
Douille multi 1/4 pouce Bi-hexagonale, multi-profil

MULTI DOP KORT12K 1/4 13MM

Description:
13mm
Pour le serrage/desserrage des 5 têtes de vis les plus couramment utilisées
Quantité: 1 x
Coffret en métal, calibre 0 Vide
1 x
Coffret en métal, calibre 0 Vide

METBOX-130X80X32-SZ0

Quantité: 1 x
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques