Ensemble Jade sur plaques inox 1094.
ENS JADE PLAQUE INOX 1094 CLE I
Art. N° 1961488404
EAN 3598645001713
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Ensemble solidarisé avec ressort de rappel
- Ensemble solidarisé avec ressort de rappel.
- Béquille creuse.
- Fixation invisible pour porte épaisse 60 mm maximum.
- Plaque coin arrondi à clipper sur sous-plaque acier.
- Format 229x43,7 mm.
- Entraxe 195 mm avec 2 vis relieuses.
- Entraxe de serrure : 70 mm.
- Inox 304 brossé.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Désignation du type | Clé I |
Type de serrure | Clé en I |
Entraxe (serrure) | 70 mm |
Convient pour épaisseur de porte min./max. | 40-45 mm |
Entraxe | 195 mm |
Taille du carré | 7mm |
Diamètre de la poignée | 19 mm |
Longueur de poignée | 134 mm |
Longueur | 229 mm |
Largeur | 44 mm |
Épaisseur | 9 mm |
