Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Ensemble d'outils sans fil de poche ABS/ABH/AWS compact ABS/ABH/AWS M-CUBE

TRIO LI-ION 18V ABS-ABH-AWS COMP. M-CUBE

Art. N° 5701599004

EAN 4068362524011

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Ensemble d'outils sans fil de poche ABS/ABH/AWS compact ABS/ABH/AWS M-CUBE

Art. N° 5701599004
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
Composé de trois machines, dont un sac
Toutes les unités bénéficient d'une fonction de surveillance continue et d'une longue durée de vie du moteur :

La protection électronique arrête immédiatement le moteur en cas de blocage, de surcharge ou de surchauffe.

Moteur EC efficace sans charbons nécessitant peu d'entretien, avec réserve de puissance, qui maintient une courbe de vitesse plus stable, même sous charge.

Perceuse-visseuse sans fil ABS 18 compact M-CUBE

Durée de vie maximale et faible usure grâce au mandrin de serrage en métal Röhm de 13 mm avec mors de serrage en carbure brasés.

Marteau-perforateur sans fil ABH 18 compact M-CUBE

Travail confortable et sans fatigue grâce à la conception compacte et ergonomique avec poignée anti-vibrations.

Meuleuse sans fil AWS 18 compact M-CUBE

Fonctionnement en toute sécurité grâce à l'interrupteur d'homme mort et à la fonction de freinage, qui arrête rapidement le disque lorsque l'interrupteur est relâché.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Capacité de la batterie

5 Ah

Tension nominale

18 V/DC

Nombre de pièces de l'assortiment

7 PCS

Longueur x largeur x hauteur

480 x 290 x 340 mm

Ensemble d'outils sans fil de poche ABS/ABH/AWS compact ABS/ABH/AWS M-CUBE comprenant:
1 x
Sac de transport pour machines à batterie

SAC TRANSPORT TRIO MACHINES BATTERIE

Description: Sac robuste pour le transport de machines
Quantité: 1 x
1 x
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 compact M-CUBE®

VISSEUSE-PERCEUSE ABS18 COMPACT SANS BAT

Description:
Nombre de batteries: 0 PCS
Visseuse-perceuse à batterie compacte et puissante sans charbons pour les opérations de vissage et de perçage moyennes
Quantité: 1 x
1 x
Marteau-perforateur à batterie Li-Ion 18 V ABH 18 compact M-CUBE ®

MARTEAU PERFO. ABH 18 COMPACT SANS BAT.

Description:
0 x 0 Ah
Marteau-perforateur à batterie compact, puissant et sans charbons pour les travaux de perçage moyens à intensifs, et de burinage léger
Quantité: 1 x
1 x
Meuleuse dangle à batterie Li-Ion 18 V AWS 18-125-P compact M-CUBE®

MEULEUSE AWS 18-125-P COMPACT SANS BAT.

Description: Meuleuse d'angle à batterie compacte, puissante et sans charbons pour les travaux réguliers de meulage et de coupe
Quantité: 1 x
Batterie Li-ion 18 V M-CUBE®
3 x
Batterie Li-ion 18 V M-CUBE®

BATTERIE LI-ION 18 V / 5 AH M-CUBE

Description:
5 Ah
Batterie Li-ion 18 V compacte, puissante et durable pour une utilisation professionnelle et universelle avec les nouvelles machines à batterie WÜRTH
Quantité: 3 x
1 x
Chargeur ALG 18 M-CUBE

CHARGEUR LI-ION 18V / 8A ALG 18/8 M-CUBE

Description:
18 V/DC Courant de charge max.: 8 A
Le chargeur ALG 18 V M-CUBE® est spécialement conçu pour les batteries18 V M-CUBE® et il offre des performances fiables à une tension d'entrée de 220 à 240 V CA
Quantité: 1 x