Ensemble de deux boîtes de rangement pour Würth BOXMASTER
BOITE POUR BOXMASTER-320X127X101MM-2PCS
Art. N° 0715930980
EAN 4068362353444
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
Ensemble composé de deux boîtes de rangement spécialement conçues pour le système Würth BOXMASTER. Elles s'attachent directement à la coulisse pour accessoires et offrent une flexibilité d'utilisation flexible grâce à des séparateurs, pour une efficacité et une organisation optimales
Ensemble de boîtes de rangement pour Würth BOXMASTER
- Dimensions (externes) : 320x127x101 mm
- Poids : environ 420 g
- Capacité de charge maximale : 2,5 kg chacune
- Rangement personnalisable grâce à deux séparateurs amovibles
- Les boîtes de rangement peuvent être fixées directement sur la coulisse pour accessoires du système Würth BOXMASTER
Indication
Les outils et les accessoires illustrés ne sont pas inclus dans le contenu de la livraison.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'applicationIdéal pour les professionnels travaillant dans des ateliers, dans l'entretien ou sur des chantiers. Idéal pour ranger vis, clous, embouts, douilles et bien plus encore, directement dans le système Würth BOXMASTER.
Matière | Polypropylène - PP |