Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Ensemble de protection contre la pluie

Ensemble de protection pluie EN 343
ENSEMBLE DE PLUIE EN 343 MARINE L

Art. N° M411168002

EAN 4251012108352

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Ensemble de protection contre la pluie

Art. N° M411168002
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
Ensemble de pluie compact pour une protection totale contre l'humidité et la pluie. Robuste, imperméable et résistant à l'usure.
  • Imperméable (2 000 mm de colonne d'eau), résistant aux déchirures

  • 2 poches à rabat, 2 poches latérales

  • Capuche, fermeture éclair intégrale sur le devant, coutures soudées

  • Cordon élastique aux poignets et à la taille

  • Certifié EN 343 classe 3/1, revêtement PVC
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Couleur

Bleu marine

Taille

L

Matière

100% polyester, enduit de PVC

Poids du tissu par m2

180 g

Colonne d'eau

2000 mm

Normes

EN 343

Norme EN

343

Instructions d'entretien

Ne pas repasser, Ne pas nettoyer à sec, Ne pas utiliser d'eau de Javel, Ne pas sécher au sèche-linge, Ne pas laver

Nombre de pièces de l'assortiment

2 PCS