Ensemble serrure pour porte coulissante à condamnation
Serrure encastrée, porte coulissante, kit 4pcs
KIT SERRURE À CONDAM CHROMÉ SATINÉ
Art. N° 0688500505
EAN 4058794691849
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Serrure à larder pour porte coulissante
Coffre en acier
Poignée, têtière et gâche en laiton massif
Fiches de données de sécurité(X)
Pour la mise en place de portes coulissantes
![]() | |
Convient pour | Portes coulissantes en bois |
Largeur (têtière) | 16 mm |
Matière de la plaque frontale | Laiton |
Longueur (têtière) | 160 mm |
Entraxe | 50 mm |
Épaisseur (têtière) | 2 mm |
Largeur (coffre) | 70 mm |
Hauteur (coffre) | 100 mm |
Épaisseur (coffre) | 13 mm |
