Ensemble sur plaque LOFT
Paire de plaques longues LOFT 165
ENSEMBLE SUR PLAQUE LOFT 165 BDC
Art. N° 0689168021
EAN 4062856945726
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour serrure à carré de 7 mm et entraxe de 70 mm uniquement.
- Entraxe de fixation de 165 mm.
En aluminium
- Alliage de 1ère fusion
- Résistant à la corrosion
Finition Aluminox
Ecologique
- 100% recyclable
Pour portes d'épaisseur 40 mm
- Universelle
Béquille sans ressort
- S'adapte aux serrures à relevage
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Fonction | Non perforé (Bec de cane) |
Forme de poignée de porte | L |
Matière | Aluminium |
Niveau de brillance | Satiné |
Finition | Aluminium FINISH |
Taille du carré | 7mm |
Longueur de poignée | 115 mm |
Bouton/plaque de poignée/poignée boucle | Pivotant |
Forme de la rosace/protection | Plaque courte arrondie |
Entraxe | 165 mm |
