Ensemble sur plaques Elfe grandes plaques
ENS PLAQUES ELFE GP CONDAM
Art. N° 1961031160
EAN 3598640311602
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Ensemble sur plaques Elfe grandes plaques, entraxe 195 mm.
- Ensemble complet en zamac, en finition chromé mat.
- Autres teintes disponibles sur commande.
- Entraxe 195 mm.
- Plaque fondue avec piliers tauradés intégrés longueur 16 mm.
- Béquille sertie à la plaque.
- Carré de 7 mm, longueur 110 mm.
- Pour porte jusque 70 mm d'épaisseur.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Désignation du type | Condamnation |
Type de serrure | Condamnation |
Finition | Chromé mat |
Convient pour épaisseur de porte min./max. | 35-45 mm |
Entraxe | 195 mm |
Taille du carré | 7mm |
Longueur de poignée | 117 mm |
Longueur | 224 mm |
Largeur | 42 mm |
Épaisseur | 7 mm |
