Ensemble sur plaques Salomé Home grandes plaques
Ensemble sur plaques SALOME HOME grandes plaques
ENS SALOME HOME GP BDC ARGENT
Art. N° 1961031090
EAN 3598640310902
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Ensemble sur plaques Salomé Home grandes plaques,entraxe 195 mm.
- Plaque en alu massif de 7 mm, pilier dans la masse.
- Piliers taraudés intégrés longueur 16 mm qui assurent l'anti-desserage.
- Modèle fondue. Finition argent, ou inox. Carré de 7 mm, longueur 110.
- Entraxe 195 mm.
- Béquille sertie à la plaque assurant une bonne résistance aux efforts.
- Poignée palière réversible, aileron massif.
- Bouton de condamnation demi-sphérique en aluminium.
- Existe en bec de cane, condamnation, condamnation à voyant, clé L, clé I, palière clé I et palière SGN2.
- Pour porte jusqu'a 70 mm d'epaisseur.
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Désignation du type | Bec de cane |
Type de serrure | Bec de cane |
Couleur | Couleur argent |
Convient pour épaisseur de porte min./max. | 35-70 mm |
Entraxe | 195 mm |
Taille du carré | 7mm |
Longueur de poignée | 116 mm |
Longueur | 220 mm |
Largeur | 42 mm |
Épaisseur | 7 mm |
