Ensemble sur rosace Bréva
Poignee de porte BREVA
ENSEMBLE SUR ROSACE BREVA CONDA
Art. N° 0689170016
EAN 4062856948277
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Carré de 7 pour portes de 40 mm d'épaisseur
- Matériau robuste : Zamak pour une grande durabilité.
- Design élégant : Finition nickelée mate pour un aspect moderne.
- Facilité d'utilisation : Ressort de rappel pour une manipulation fluide.
- Esthétique : Parfait pour les aménagements intérieurs modernes.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Version de raccord | Poignée |
Fonction | Condamnation |
Forme de poignée de porte | L |
Matière de la poignée/rosace de recouvrement ou de la protection | Zinc moulé sous pression |
Niveau de brillance | Mat |
Finition | Cuivre, épaisseur du revêtement 2µm, Nickel, épaisseur de revêtement |
Type de montage | A visser |
Taille du carré | 7mm |
Bouton/plaque de poignée/poignée boucle | Pivotant |
Forme de la rosace/protection | Rosace ronde |
