Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Entonnoir en plastique avec tamis amovible

Entonnoir en plastique, classe alimentaire
ENTONNOIR FLEXIBLE DIAM. 160 MM

Art. N° 08914104

EAN 4024835389679

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Entonnoir en plastique avec tamis amovible

Art. N° 08914104
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
  • Résistance à l'huile et au carburant

  • Adapté au contact alimentaire

  • Matériau plastique robuste

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Volume de liquide

1200 ml

Design

Avec tuyau de purge flexible

Matière

Plastique

Poids du produit (par pièce)

118,000 g

Couleur

Rouge

Diamètre (Ø)

160 mm

Diamètre du tuyau de sortie

19 mm

Longueur de tube de sortie

70 mm

Résistance à

Huile, Carburant

Pièces détachées pour ce produit:
Tuyau de remplissage pour entonnoirs en plastique

FLEXIBLE POUR ENTONNOIR 0891 410 4

Tuyau de vidange en plastique flexible adapté aux entonnoirs 08914102 et 08914104