Environeige
ENVIRONEIGE 25 KG
Art. N° 089062 25
EAN 4058794185508
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Produit à base de chlorure de magnésium
- N'attaque pas les sols, les revêtements, les routes, les pelouses et espaces verts
- Ne pollue pas les eaux
- Rendement 1 kg pour 10 m²
Ne contient aucune substance réglementée
- Aucun étiquetage de sécurité
Rémanence jusqu'à 5 jours
- Gain de temps important
Utilisation préventive et curative, jusqu'à -30°C
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Déneigement et déverglaçage curatif ou préventif de toutes surfaces
Tous lieux fréquentés par le public : grande distribution, hôtels, administrations
Utilisable sur les ouvrages d'arts, en chambres froides, sur les routes, terrains de sports, espaces verts, parkings, quais de gare
Réaliser l’épandage en couche mince (3 mm) pour un traitement préventif ou curatif, soit environ 1 kg pour 10 m² à ajuster selon l’épaisseur de neige ou de glace à traiter
Bien refermer l’emballage après chaque utilisation
Base chimique | Chlorure de magnésium |
Odeur/parfum | Neutre |
Couleur | Blanc |
Contenu | 25 L |
pH | 8,4 |
Taille de grain min./max. | 3-8 mm |
Densité | 800 g/l |
Taille de grain max. | 8 mm |
Poids du produit (par pièce) | 25,000 kg |
Taille de grain min. | 3 mm |