Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Eponge abrasive 2 faces

EPONGE ABRAS. 2 FACES MICROFIN 1000-1500

Art. N° 058702 003

EAN 4065746590020

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Eponge abrasive 2 faces

Art. N° 058702 003

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 20 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Utilisation à sec ou humide pour toutes les zones arrondies ou difficiles d'accès

Support : mousse à structure souple de 120 x 98 x 13 mm


  • Permet d'obtenir une pression identique sur toute la surface de ponçage

  • Assure une finition lisse et sans rayures

Eponge double face


  • Permet une longévité 2 fois plus importante qu'une éponge simple face

Existe en 3 granulométries :


  • FINE (couleur brune, équivalence 320 - 400 - 500)

  • SUPERFINE (couleur verte, équivalence 600 - 800 - 1000)

  • MICOFINE (couleur violette, équivalence 1000 - 1200 - 1500)

Type d'abrasif : oxyde d'aluminium

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques