Equerre pour tube IRL
EQUERRE Ø20 MM POUR TUBE IRL
Art. N° 0975245320
EAN 4046777992281
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Equerre clipsable réouvrable
- Pour une plus grande souplesse dans l'utilisation
Auto-extinguible
Réaliser des montages à 90°
Fiches de données de sécurité(X)
Réalisation d'installations éléctriques en apparent
Température d'utilisation min./max. | -5 jusqu'à 60 °C |
Couleur | Gris clair RAL 7035 |
Indice de protection IP | IP 40 |
Matière | PVC - Polychlorure de vinyle |
Faiblement inflammable | 750°C |