Equipement de chasse Double Touch
Equipement de chasse d'eau universel Double Touch
MECANISME DE CHASSE COMPLET
Art. N° 0888450
EAN 4045989614479
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Mécanisme à double volume, économiseur d’eau
- Modèle à étrier : permet la fixation du couvercle du réservoir avec une grande possibilité d’excentration du bouton de commande
- Bouton de commande double poussoir chromé : auto réglable (rien à couper)
- Petite chasse réglable de 3 à 4,5 L
- Niveau d’eau résiduel réglable
- Livré complet avec clé de montage, joint d’étanchéité cuvette/réservoir et visserie de liaison réservoir/cuvette
Robinet flotteur silencieux NF classe 1
- Alimentation latérale
- Fermeture hydraulique par membrane : pas de coupe de bélier
- Niveau d’eau réglable par vis
- Anti siphonage
- Filtre accessible sans démontage de l’alimentation
- Embout 3/8 (12 x 17) laiton nickelé
Conforme à la nome NF
Fiches de données de sécurité(X)
Compatible avec trou de couvercle de diamètre 16 à 50 mm (sans rosace pour trou 39 à 42 mm), trou d’évacuation de diamètre 58 à 72 mm
![]() | |
Désignation du type | Equipement complet de chasse double volume |
Hauteur | 250,0 mm |
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
