Ergopower Dual 25 W
Lampe travail port. LED batt. Ergopower Dual 25 W
LAMPE-LED-ERGOPOWER-DUAL-25W
Art. N° 0981509125
EAN 4061975622464
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
La lampe peut être chargée via le secteur ou dans le véhicule.
Grâce au système indépendant de gestion de la batterie, la lampe peut également être utilisée lorsque le câble de charge est branché et que la lampe charge en même temps = double utilisation.
Propriétés :
- LED SMD
- Deux niveaux de lumière : 2 500 lumens et 1 000 lumens
- Avec affichage de l'autonomie restante/l'état de charge
- Support avec trous de montage : pour montage mural ou montage sur trépied
- Câble de charge de 3 m H07RN-F (câble de raccordement au secteur) et chargeur de voiture 12/24 volts inclus
- Câble de raccordement au secteur avec connexion autobloquante
Batterie lithium-ion 7,2 V 7800MAH
Fiches de données de sécurité(X)
Indice min. de rendu des couleurs (CRI) | 80 |
Flux lumineux min./max. | 1000 / 2500 lm |
Température de couleur | 6000 K |
Durée d'éclaraige min./max. | 2,5-6 h |
Résistance aux impacts | IK08 |
Type de protection IP, éclairage | IP 65 |
Tension nominale | 8,4 V/DC |
Capacité de la batterie | 7800 mAh |
Type de pile/batterie | Li-lon |
Classe de protection de la lampe | Classe de protection II/isolation de protection |
Fréquence min./max. | 50 / 60 Hz |
Puissance | 25 W |
Type de câble | H07RN-F2x1,0 mm² |
Type de connexion | Fiche à contact de protection |
Longueur de câble | 3 m |
Température de fonctionnement min./max. | -10 jusqu'à 35 °C |
Largeur x hauteur x profondeur | 218 x 287 x 108 mm |
Type de prise | F, E |
Matière | Aluminium |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!