Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Escabeau autoportant en aluminium/plastique, avec marches avec plateforme - ECHELLE-ALU/PLA-PLATEFORME-4MARCHES Escabeau autoportant en aluminium/plastique, avec marches avec plateforme - ECHELLE-ALU/PLA-PLATEFORME-4MARCHES Escabeau autoportant en aluminium/plastique, avec marches avec plateforme - ECHELLE-ALU/PLA-PLATEFORME-4MARCHES Escabeau autoportant en aluminium/plastique, avec marches avec plateforme - ECHELLE-ALU/PLA-PLATEFORME-4MARCHES Escabeau autoportant en aluminium/plastique, avec marches avec plateforme - ECHELLE-ALU/PLA-PLATEFORME-4MARCHES
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/0pQnFvnDdvI

Escabeau autoportant en aluminium/plastique, avec marches avec plateforme - ECHELLE-ALU/PLA-PLATEFORME-4MARCHES - 1
Escabeau autoportant en aluminium/plastique, avec marches avec plateforme - ECHELLE-ALU/PLA-PLATEFORME-4MARCHES - 2
Escabeau autoportant en aluminium/plastique, avec marches avec plateforme - ECHELLE-ALU/PLA-PLATEFORME-4MARCHES - 3
Escabeau autoportant en aluminium/plastique, avec marches avec plateforme - ECHELLE-ALU/PLA-PLATEFORME-4MARCHES - 4
Escabeau autoportant en aluminium/plastique, avec marches avec plateforme - ECHELLE-ALU/PLA-PLATEFORME-4MARCHES - 5

Escabeau autoportant en aluminium/plastique, avec marches avec plateforme

ECHELLE-ALU/PLA-PLATEFORME-4MARCHES

Art. N° 096297478

EAN 4045989762996

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Escabeau autoportant en aluminium/plastique, avec marches avec plateforme

Art. N° 096297478

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Léger, robuste et fonctionnel, il est doté d'une grande plateforme et de nombreux espaces de rangement.
  • Plateforme extra-large avec une surface texturée, garantissant un travail sûr et confortable, même sur de longues périodes

  • Marches dotées d'une surface texturée et d'une profondeur maximale de 125 mm pour garantir un haut niveau de sécurité et un appui confortable et sûr

  • Des espaces de rangement pratiques sont intégrés dans la barre de sécurité pour les tournevis et les consommables.

  • Grand bac de dépose pour outils électriques, outils et consommables, équipé de deux tiroirs avec couvercle pour les petites pièces.

  • Le système de sécurité de la plateforme se verrouille automatiquement pour empêcher l'escabeau de s'effondrer pendant les travaux.

  • Poignée positionnée au point de préhension optimal pour une manipulation facile et ergonomique.

  • Le système de verrouillage intégré à la poignée maintient solidement les rails latéraux ensemble pendant le transport.

  • Les rails latéraux de forme spéciale, fabriqués à partir d'un profilé aluminium extrudé, offrent une grande résistance à la torsion ainsi qu'une grande stabilité.

  • Les surfaces anodisées des rails latéraux renforcent la durabilité de l'escabeau et empêchent de se salir les mains pendant l'utilisation.

  • Les pieds en plastique antidérapants assurent une stabilité optimale et sont faciles à remplacer.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Aluminium / polypropylène

Finition

Anodisé

Nombre de marches (avec plateforme)

1 x 4

Longueur

2,07 m

Largeur (inférieure) / largeur (supérieure)

0,60/0,44 m

Profondeur de marche

130 mm

Surface de stand selon TRBS 2121-2

Oui

Hauteur de plateforme

1,00 m

Dimension de la plate-forme

420 x 400 mm

Longueur de pas

1,08 m

Hauteur, vertical

1,82 m

Capacité de charge

150 kg

Hauteur du support

1,00 m

Hauteur de travail

2,50 m

Portée

3,00 m

Poids

13,8 kg

Normes

131