Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Escabeau en aluminium avec marches Rivetées

Escabeau aluminium avec marches rivetées
ESCABEAU ALUMINIUM 2X3 MARCHES RIVETEES

Art. N° 0962932503

EAN 4065746734684

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Escabeau en aluminium avec marches Rivetées

Art. N° 0962932503
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
Marches avec résistance antidérapante certifiée.
  • Marches de 86 mm de profondeur avec surface rainurée et résistance au glissement R12 conformes à la norme DIN 51130 garantissant un niveau élevé de sécurité lors de la montée et un appui confortable et sûr

  • Des rivets spéciaux pour la jonction entre montants et barreaux et des renforts à l'extrémité des montants assurent une excellente robustesse et résistance à la torsion

  • A partir de la dimension 2 x 9 et plus, avec renfort transversal en métal pour une stabilité encore plus grande

  • Très grande stabilité sans déformation, due à la fabrication en aluminium extrudée des marches et du montant

  • Les pieds en plastique peuvent être facilement remplacés par des connexions à fiche/vis si nécessaire
Conforme à la norme DIN EN131-3
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Aluminium

Nombre de marches

2 x 3

Longueur

0,73 m

Largeur (inférieure) / largeur (supérieure)

423/350 mm

Dimensions du rail

84 mm x 22,3 mm

Distance entre marche

232 mm

Profondeur de marche

86 mm

Surface de stand selon TRBS 2121-2

Oui

Longueur de pas

0,75 m

Hauteur, vertical

0,64 m

Capacité de charge

150 kg

Hauteur du support

0,22 m

Hauteur de travail

1,72 m

Portée

2,22 m

Poids

5,7 kg

Normes

EN 131

Pièces détachées pour ce produit:
Kit de pieds de rechange

JEU DE PIED POUR 0962932503-512

Pour escabeaux en aluminium avec marches rivetées
x 1 pcs
Kit de réhausses

ENTRETOISE POUR 0962932503-512

Pour escabeaux en aluminium avec marches, escabeaux rivetés/en aluminium avec échelons
x 1 pcs
Sangle à courroie pour échelles en aluminium

SANGLE POUR ECHELLE EN ALU