Escabeau en aluminium avec marches Rivetées
Escabeau aluminium avec marches rivetées
ESCABEAU ALUMINIUM 2X5 MARCHES RIVETEES
Art. N° 0962932505
EAN 4065746734653
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Marches de 86 mm de profondeur avec surface rainurée et résistance au glissement R12 conformes à la norme DIN 51130 garantissant un niveau élevé de sécurité lors de la montée et un appui confortable et sûr
- Des rivets spéciaux pour la jonction entre montants et barreaux et des renforts à l'extrémité des montants assurent une excellente robustesse et résistance à la torsion
- A partir de la dimension 2 x 9 et plus, avec renfort transversal en métal pour une stabilité encore plus grande
- Très grande stabilité sans déformation, due à la fabrication en aluminium extrudée des marches et du montant
- Les pieds en plastique peuvent être facilement remplacés par des connexions à fiche/vis si nécessaire
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Aluminium |
Nombre de marches | 2 x 5 |
Longueur | 1,2 m |
Largeur (inférieure) / largeur (supérieure) | 472/350 mm |
Dimensions du rail | 84 mm x 22,3 mm |
Distance entre marche | 232 mm |
Profondeur de marche | 86 mm |
Surface de stand selon TRBS 2121-2 | Oui |
Longueur de pas | 1,11 m |
Hauteur, vertical | 1,07 m |
Capacité de charge | 150 kg |
Hauteur du support | 0,64 m |
Hauteur de travail | 2,14 m |
Portée | 2,64 m |
Poids | 8,5 kg |
Normes | EN 131 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!