Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Essuie-glace pour voiture Flatblade Pro II

Essuie-glace voiture Flatblade Pro II
ESSUIE GLACE FLATBLADE PRO II 350MM

Art. N° 0848036350

EAN 4061975255495

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Essuie-glace pour voiture Flatblade Pro II

Art. N° 0848036350
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
Essuie-glace plat de type "Flatblade" pour voiture offrant une excellente couverture du marché et des performances optimales

Pour une utilisation universelle avec une excellente couverture du marché


  • 4 adaptateurs prévus pour 2 crochets en U et 12 balais d'essuie-glaces de type "Flatblade"

  • Réversible pour utilisation côté gauche ou droit, quel que soit le tracé d'essuyage, grâce à la forme symétrique du déflecteur

  • Disponible en 12 longueurs différentes


Installation rapide et aisée


  • Adaptateur avec système à clip unique

  • Seulement quelques adaptateurs pour une multitude de balais d'essuie-glace

  • Les instructions d'installation sont également disponibles sous forme de vidéo via le QR code


Equivalent à la première monte avec des performances optimales


  • Conception d'adaptateur similaire à celle des essuie-glaces "Flatblade" en première monte

  • Bon comportement aérodynamique, même à grande vitesse, grâce à la forme unique du déflecteur

  • Durable et résistant aux conditions hivernales grâce au caoutchouc synthétique de haute qualité avec une couche de graphite
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur

350 mm

Longueur en pouces

14 in