Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Etabli armoire BASIC KWB 3

Etabli armoire BASIC KWB 3
ETABLI ARMOIRE-BASIC-KWB3 T3/P2 -2000MM

Art. N° 0957501090

EAN 4046777406139

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Etabli armoire BASIC KWB 3

Art. N° 0957501090
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
Etabli armoire robuste avec trois blocs tiroirs pour le stockage des outils et autres matériaux de travail
  • Construction robuste en tôle acier soudée avec plusieurs rebords

  • Cadre de base en tubes carrés, 45 x 45 x 2 mm

  • Avec dispositif de mise à niveau

  • Le système de verrouillage centralisé protège le contenu contre le vol

  • Poignée alu avec bandes de marquage et cache transparent

  • Tiroirs à extension partielle de plus de 80 %, montés sur roulements à rouleaux

  • Dimensions intérieures du tiroir (l x P) : 477 x 587 mm

  • Capacité des tiroirs : 70 kg avec charge répartie uniformément

  • Rangées de fentes pour insérer une cloison/des séparateurs de tiroir
II est impératif de déballer et vérifier l'état de la marchandise en présence du chauffeur pour une prise en charge en cas de problème.
Si anomalie, veuillez détailler le nombre de colis manquants et/ou l’état de la marchandise, exemple : Marchandise abîmée, et non uniquement l’état du colis.
Article ni repris, ni échangé. Pour plus de renseignements, veuillez contacter votre Commercial ORSYmobil.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur x profondeur x hauteur (dimensions extérieures)

2000 x 750 x 840 mm

Largeur x profondeur

2000 x 750 mm

Hauteur de travail

840 mm

Nombre de tiroirs

3 PCS

Type de tiroirs

2portes, H 540mm, 3tiroirs, hauteur de caisson 130mm/hauteur frontale 180mm

Capacité de charge du tiroir

70 kg

Couleur du cadre

Gris clair RAL 7035

Couleur de tiroir

Bleu gentiane RAL 5010

Finition

Revêtu par poudre

Matière

Tôle d'acier

Conception du cadre

Tube d'acier carré

Capacité de charge

800 kg

Matière du plan de travail

Hêtre multiplis

Épaisseur du plan de travail

40 mm

Surface du plan de travail

Peinture incolore

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Kit de séparateurs de tiroir, BASIC KWB, 6 pièces

KIT SEPARATEUR TIR. KWB, 6 COMP 40MM

Le kit de tôles de séparation pour établis KWB/RWB permet un stockage organisé et clair des outils et des petites pièces
x 1 pcs
Kit de séparateurs de tiroir, BASIC KWB, 6 pièces

KIT SEPARATEUR TIR. KWB, 6 COMP 70MM

Le kit de tôles de séparation pour établis KWB/RWB permet un stockage organisé et clair des outils et des petites pièces
x 1 pcs
Kit de séparateurs de tiroir, BASIC KWB, 6 pièces

KIT SEPARATEUR TIR. KWB, 6 COMP 100MM

Le kit de tôles de séparation pour établis KWB/RWB permet un stockage organisé et clair des outils et des petites pièces
x 1 pcs
Kit de séparateurs de tiroir, BASIC KWB, 6 pièces

KIT SEPARATEUR TIR. KWB, 6 COMP 130 MM

Le kit de tôles de séparation pour établis KWB/RWB permet un stockage organisé et clair des outils et des petites pièces
x 1 pcs
Kit de séparateurs de tiroir, BASIC KWB, 12 compartiments

KIT SEPARATEUR TIR. KWB, 12 COMP 40MM

Le kit de tôles de séparation pour établis KWB/RWB permet un stockage organisé et clair des outils et des petites pièces
x 1 pcs
Kit de séparateurs de tiroir, BASIC KWB, 12 compartiments

KIT SEPARATEUR TIR. KWB, 12 COMP 70MM

Le kit de tôles de séparation pour établis KWB/RWB permet un stockage organisé et clair des outils et des petites pièces
x 1 pcs
Kit de séparateurs de tiroir, BASIC KWB, 12 compartiments

KIT SEPARATEUR TIR. KWB, 12 COMP 100MM

Le kit de tôles de séparation pour établis KWB/RWB permet un stockage organisé et clair des outils et des petites pièces
x 1 pcs
Kit de séparateurs de tiroir, BASIC KWB, 12 compartiments

KIT SEPARATEUR TIR. KWB, 12 COMP 130MM

Le kit de tôles de séparation pour établis KWB/RWB permet un stockage organisé et clair des outils et des petites pièces
x 1 pcs
Kit de séparateurs de tiroir, BASIC KWB, 16 compartiments

KIT SEPARATEUR TIR. KWB, 16 COMP 40MM

Le kit de tôles de séparation pour établis KWB/RWB permet un stockage organisé et clair des outils et des petites pièces
x 1 pcs
Kit de séparateurs de tiroir, BASIC KWB, 16 compartiments

KIT SEPARATEUR TIR. KWB, 16 COMP 70MM

Le kit de tôles de séparation pour établis KWB/RWB permet un stockage organisé et clair des outils et des petites pièces
x 1 pcs
Kit de séparateurs de tiroir, BASIC KWB, 16 compartiments

KIT SEPARATEUR TIR. KWB, 16 COMP 100MM

Le kit de tôles de séparation pour établis KWB/RWB permet un stockage organisé et clair des outils et des petites pièces
x 1 pcs
Kit de séparateurs de tiroir, BASIC KWB, 16 compartiments

KIT SEPARATEUR TIR. KWB, 16 COMP 130MM

Le kit de tôles de séparation pour établis KWB/RWB permet un stockage organisé et clair des outils et des petites pièces