Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Etabli mobile BASIC RWB 2

Etabli mobile BASIC
ETABLI MOBILE BASIC RWB2 T6/P0-1500MM

Art. N° 0957503000

EAN 4046777407464

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Etabli mobile BASIC RWB 2

Art. N° 0957503000

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Avec tiroirs pour utilisation polyvalente et quotidienne dans l'atelier
  • Construction robuste en tôle acier soudée avec plusieurs rebords

  • Plan de travail biseauté 40 mm en hêtre stratifié, résistant à l'huile et à l'eau grâce au vernis incolore

  • Système de verrouillage centralisé pour protéger le contenu contre le vol

  • Poignée alu avec bandes de marquage et cache transparent

  • Tiroirs à extension partielle de plus de 80 %, montés sur roulements à rouleaux

  • Dispositif de blocage des tiroirs intégré évitant le basculement

  • Dimensions intérieures du tiroir (l x P) : 477 x 587 mm

  • Capacité de charge des tiroirs : 100 kg avec charge répartie uniformément

  • Rangées de fentes et cadre perforé pour insérer des séparateurs de tiroir

  • Poignée de direction robuste

  • Deux roues fixes et deux roues pivotantes avec frein, ∅ 160 mm
II est impératif de déballer et vérifier l'état de la marchandise en présence du chauffeur pour une prise en charge en cas de problème.
Si anomalie, veuillez détailler le nombre de colis manquants et/ou l’état de la marchandise, exemple : Marchandise abîmée, et non uniquement l’état du colis.
Article ni repris, ni échangé. Pour plus de renseignements, veuillez contacter votre Commercial ORSYmobil.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Désignation du type

BASIC RWB 2/6

Nombre de tiroirs

6 PCS

Type de tiroirs

6tiroirs, hauteur de caisson 130mm/hauteur frontale 180mm

Largeur x hauteur x profondeur

1500 x 835 x 750 mm

Couleur du cadre

Gris clair RAL 7035

Couleur de tiroir

Bleu gentiane RAL 5010

Matière du plan de travail

Hêtre multiplis

Épaisseur du plan de travail

40 mm

Diamètre de roue

160 mm

Capacité de charge

300 kg

Matière

Tôle d'acier

Finition

Revêtu par poudre

Nombre de roues

4 PCS

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Kit de séparateurs de tiroir, BASIC KWB, 6 pièces

KIT SEPARATEUR TIR. KWB, 6 COMP 40MM

Le kit de tôles de séparation pour établis KWB/RWB permet un stockage organisé et clair des outils et des petites pièces
x 1 pcs
Kit de séparateurs de tiroir, BASIC KWB, 6 pièces

KIT SEPARATEUR TIR. KWB, 6 COMP 70MM

Le kit de tôles de séparation pour établis KWB/RWB permet un stockage organisé et clair des outils et des petites pièces
x 1 pcs
Kit de séparateurs de tiroir, BASIC KWB, 6 pièces

KIT SEPARATEUR TIR. KWB, 6 COMP 100MM

Le kit de tôles de séparation pour établis KWB/RWB permet un stockage organisé et clair des outils et des petites pièces
x 1 pcs
Kit de séparateurs de tiroir, BASIC KWB, 6 pièces

KIT SEPARATEUR TIR. KWB, 6 COMP 130 MM

Le kit de tôles de séparation pour établis KWB/RWB permet un stockage organisé et clair des outils et des petites pièces
x 1 pcs
Kit de séparateurs de tiroir, BASIC KWB, 12 compartiments

KIT SEPARATEUR TIR. KWB, 12 COMP 40MM

Le kit de tôles de séparation pour établis KWB/RWB permet un stockage organisé et clair des outils et des petites pièces
x 1 pcs
Kit de séparateurs de tiroir, BASIC KWB, 12 compartiments

KIT SEPARATEUR TIR. KWB, 12 COMP 70MM

Le kit de tôles de séparation pour établis KWB/RWB permet un stockage organisé et clair des outils et des petites pièces
x 1 pcs
Kit de séparateurs de tiroir, BASIC KWB, 12 compartiments

KIT SEPARATEUR TIR. KWB, 12 COMP 100MM

Le kit de tôles de séparation pour établis KWB/RWB permet un stockage organisé et clair des outils et des petites pièces
x 1 pcs
Kit de séparateurs de tiroir, BASIC KWB, 12 compartiments

KIT SEPARATEUR TIR. KWB, 12 COMP 130MM

Le kit de tôles de séparation pour établis KWB/RWB permet un stockage organisé et clair des outils et des petites pièces
x 1 pcs
Kit de séparateurs de tiroir, BASIC KWB, 16 compartiments

KIT SEPARATEUR TIR. KWB, 16 COMP 40MM

Le kit de tôles de séparation pour établis KWB/RWB permet un stockage organisé et clair des outils et des petites pièces
x 1 pcs
Kit de séparateurs de tiroir, BASIC KWB, 16 compartiments

KIT SEPARATEUR TIR. KWB, 16 COMP 70MM

Le kit de tôles de séparation pour établis KWB/RWB permet un stockage organisé et clair des outils et des petites pièces
x 1 pcs
Kit de séparateurs de tiroir, BASIC KWB, 16 compartiments

KIT SEPARATEUR TIR. KWB, 16 COMP 100MM

Le kit de tôles de séparation pour établis KWB/RWB permet un stockage organisé et clair des outils et des petites pièces
x 1 pcs
Kit de séparateurs de tiroir, BASIC KWB, 16 compartiments

KIT SEPARATEUR TIR. KWB, 16 COMP 130MM

Le kit de tôles de séparation pour établis KWB/RWB permet un stockage organisé et clair des outils et des petites pièces
x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques