Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Etabli réglable en hauteur par manivelle

TABLE TRAVAIL-PRO-REGL-RAL7016-2000MM

Art. N° 0957315120

EAN 4062856711215

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Etabli réglable en hauteur par manivelle

Art. N° 0957315120
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
La hauteur de travail peut être adaptée rapidement et de manière flexible à la hauteur physique et au composant à traiter.
  • La conception ergonomique du poste de travail évite la fatigue prématurée et les problèmes de dos chez les employés, tant en position assise qu'en position debout
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Adapté aux processus de travail nécessitant l'ajustement flexible et fréquent de la hauteur.

Largeur x profondeur

2000 x 750 mm

Hauteur de travail min./max.

730-1030 mm

Couleur du cadre

Gris anthracite RAL 7016

Finition

Revêtu par poudre

Matière

Tôle d'acier

Capacité de charge

200 kg

Matière du plan de travail

Hêtre multiplis

Épaisseur du plan de travail

40 mm

Surface du plan de travail

Peinture incolore

Design

Hauteur réglable avec manivelle

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Support pour plan de travail

PROTEC-PLAN-TRAV-PVC-TRANSP-2000X750X3

La protection de plan de travail en PVC protège la surface de travail et les composants sensibles de la contamination et des contraintes mécaniques.
x 1 pcs
Support pour plan de travail

PROT PLAN TRAV-PVC-TRANSP-OIL-2000X750X3

La protection de plan de travail en PVC résiste à l'huile et à l'essence et protège la surface de travail et les composants à usiner de la contamination et des contraintes mécaniques
x 1 pcs
Tapis antifatigue à surface texturée

TAPIS ANTIF-PASTILLE-NOIR-NITRIL-60X90CM

Tapis de sol en caoutchouc naturel pour les applications intensives sur postes de travail en position debout
x 1 pcs
Tapis antifatigue à surface texturée

TAPIS ANTIF-PASTILLE-NOIR-NIT-90X120CM

Tapis de sol en caoutchouc naturel pour les applications intensives sur postes de travail en position debout
x 1 pcs
Siège de travail pivotant PRO Avec revêtement en similicuir

SIÈGE TRAVAIL PIVOTANT PRO AV REVÊTEM. S

Pour les besoins ergonomiques les plus exigeants
x 1 pcs
Siège de travail pivotant PRO Avec revêtement tissu

SIÈGE DE TRAVAIL PIVOTANT PRO AV REVÊTEM

Pour les besoins ergonomiques les plus exigeants