Etais de mur réglables
Etai réglable pour mur
Etai réglable Chalet
Art. N° 0962980300
EAN 4045989372454
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Etais tirant/poussant pour le réglage d'aplomb de murs, d'ossatures, de poutres, bois ou béton
- Réalisés en acier finition zinguée de haute qualité
- Extensibles de 200 en 200 mm, permettant un réglage précis de la hauteur
- Filetage Trapézoidal pour une meilleure durabilité et stabilité
- Réglage sécurisé et transport simplifié grâce à la poignée ergonomique intégrée
- Ces étais peuvent également être utilisés pour tous éléments nécessitant un réglage ou un angle de pose précis
- Simplifient le montage et l'ajustement du mur, garantissent sa tenue au vent ou au choc, permettent des gains de temps et de main d'oeuvre
Pièces de rechange disponibles au SAV :
- Article n° 0962 980 860 : Clavette à vis pour étai Art. N° 0962 980 300
- Article n° 0962 980 861 : Clavette à vis pour étai Art. N° 0962 980 301
Attention : ces étais ne sont pas adaptés pour le coulage du béton
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Longueur min./max. | 2100-3200 mm |
Poids du produit (par pièce) | 6,000 kg |
| Tableau des charges maximum admissibles en kg | ||
| Etirement (mm) | 0962 980 300 | 0962 980 301 |
| 3200 | 315 kg | 1 276 kg |
| 3000 | 322 kg | 1 433 kg |
| 2800 | 421 kg | 1 625 kg |
| 2600 | 500 kg | 1 831 kg |
| 2400 | 591 kg | 2 104 kg |
| 2200 | 702 kg | 2 413 kg |
| 2000 | 840 kg | 2 730 kg |
