Étanchéité des clous et vis Pour les exigences élevées
STAMISOL Tampon d'étanchéité clous et vis
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1089981.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1110647.jpg)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable.
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
A utiliser avec ECO, DW, PACK 500, FI, FA, FA POP, Color
Matière | Polychlorure de vinyle - PVC |
Base adhésive | Acrylique |
Couleur | Noir |
Épaisseur totale | 4 mm |
Longueur | 50 mm |
Largeur | 50 mm |
Résistance aux UV | Oui |
Température de mise en œuvre min. | 10 °C |
Température de mise en œuvre max. | 40 °C |
Résistance thermique min. | -30 °C |
Résistance thermique max. | 70 °C |
Durée de stockage après production | 12 Mois |
Sans solvant | Non |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | espace de stockage sec, 20°C |
Nombre de pièces | 400 PCS |